High Vis Hooded Jacket Black/High Vis Red M

Art.-nr.: 355211589955M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / high vis rot
    Unisex-størrelse M
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 355211589955M
    EAN/GTIN 7330509831205
    Producentnummer 355211589955M

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% bomuld, fransk frotté, 320 g/m².
    100% bomuld, fluorescerende materiale af 100% polyester

    Detaljer
    Blåkläder print på skulder
    Fikseret, justerbar hætte

    Frontlukning
    Envejs plastlynlås

    Finish
    Armbånd ved ærmeafslutning

    Refleks
    50 mm bredt skåret refleksbånd

    Lommer
    Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

    Beskrivelse:

    • Soft og behagelig hættetrøje i Hi-vis og med en dejlig bomuldskvalitet
    • Har skåret refleksbånd for ekstra gode strækegenskaber og åndbarhed
    • Lommer i siderne, høj krave, fuld lynlås foran og manchetter forneden og ved ærmeenderne for højere komfort
    • Den mørke del af trøjen består af 100 procent bomuld, og Hi-vis-delen er lavet af 100 procent polyester
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven