High Vis hættetrøjejakke marineblå/orange XL

Art.-nr.: 355211588953XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / orange
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 355211588953XL
EAN/GTIN 7330509831052
Producentnummer 355211588953XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, fransk frotté, 320 g/m².
100% bomuld, fluorescerende materiale af 100% polyester

Detaljer
Blåkläder print på skulder
Fikseret, justerbar hætte

Frontlukning
Envejs plastlynlås

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd

Lommer
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

Beskrivelse:

  • Soft og behagelig hættetrøje i Hi-vis og med en dejlig bomuldskvalitet
  • Har skåret refleksbånd for ekstra gode strækegenskaber og åndbarhed
  • Lommer i siderne, høj krave, fuld lynlås foran og manchetter forneden og ved ærmeenderne for højere komfort
  • Den mørke del af trøjen består af 100 procent bomuld, og Hi-vis-delen er lavet af 100 procent polyester
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven