Reduktionsstykke med indtræk SK/HSK 50/H63DI

Art.-nr.: 354779 50/H63DI
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

SK-basisholder/reduktionsstykke-HSK Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusdorn-basisholder 50 mm
Reduceret holderstørrelse 63 mm
Maks. moment 8 Nm
Spændenøgle Torx® TX20
Produkttype Reduktion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 354779 50/H63DI
EAN/GTIN 4045197988935
Producentnummer 354779 50/H63DI

Betegnelse

Bemærk:

Yderligere SK50-adaptere på forespørgsel:
  • VX3 - EWS-varenummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-varenummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-varenummer: 19.SK50V5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven