Reduktion SK50 / SK 50/40

Art.-nr.: 354771 50/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusdorn-basisholder 50 mm
Reduceret holderstørrelse 40 mm
Produkttype Reduktion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 354771 50/40
EAN/GTIN 4045197964052

Betegnelse

Bemærk:

Yderligere SK50-adaptere på forespørgsel:
  • VX3 - EWS-varenummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-varenummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-varenummer: 19.SK50V5
Passer også til BT40-holdere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven