Underskab til krympeapparat, Bredde: 1500mm

Art.-nr.: 354291 1500
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Filebænk, højde: 840
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk, højde 840 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Højde 840 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 700 mm
Produkttype Undersektion

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354291 1500
Kopier
EAN/GTIN 4062406294915
Kopier
Producentnummer 354291 1500
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Korpus med 3 skuffer og en låge i RAL 7035 lysegrå og skuffer i RAL 7016 antracitgrå. (opbevaringsrum til den aktive køler på køleenheden CU1).
  • Kabinet af svejset pladestål med arbejdsplade fremstillet af Beolin, 3 mm tyk kant af grafit.

Bemærk:

Farveændringer som følge af sol- eller lysindstråling gælder ikke som reklamationsgrund.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter