Køleindsats 3°, Til spænde-⌀ D1: 4mm

Art.-nr.: 354268 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SU1
Til spænde-⌀ D1 4 mm
Til slanke krympepatroner (3°) med D2 10 mm
Produkttype Køleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 354268 4
EAN/GTIN 4045197484345
Producentnummer 354268 4

Betegnelse

Passer til:

GARANT krympeapparat nr. 354210 SU1 og GARANT køleenhed nr. 354215 CU1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven