Skifteskive til korte krympepatroner, Type: 15X20

Art.-nr.: 354242 15X20
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til spænde-⌀ 6 mm - 12 mm
Højde 20 mm
Produkttype Skifteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 354242 15X20
EAN/GTIN 4062406182588
Producentnummer 354242 15X20

Betegnelse

Anvendelse:

Ved korte krympepatroner med A-mål 70 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven