{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bredde | 430 mm | |
Højde | 902 mm | |
Dybde | 533 mm | |
Vægt | 39 kg | |
Aktiv køler, bredde | 413 mm | |
Aktiv køler, højde | 415 mm | |
Aktiv køler, dybde | 283 mm | |
Aktiv køler, effekt | 0,47 kW | |
Aktiv køler, vægt | 22 kg | |
Aktiv køler, tilslutning | 230 V / 50 − 60 Hz | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Køleindsats |
Artikelnummer | 354215 CU1 | |
EAN/GTIN | 4045197801784 | |
Producentnummer | 354215 CU1 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |