T-Shirt 3D M

Art.-nr.: 353110428600M
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve dunkel marineblau
Unisex-størrelse M
Produkttype T-Shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 353110428600M
EAN/GTIN 7330509769782
Producentnummer 353110428600M
L-nummer L00980 5822

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

Detaljer
Ribstrikket hals, Rund hals
Forstærket skuldersøm, Forstærket nakkesøm
Trykt logo på brystet, Print - Blåkläder 3D

Funktionalitet
Regulær pasform

Beskrivelse:

  • Stilfuld bomulds t-shirt med et endnu mere attraktivt 3D-print på brystet, hvor der står 'Blåkläder'
  • God til at have på både på og uden for jobbet og viser, at du har god smag i arbejdstøj
  • Fås også i damemodel 3431

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven