T-Shirt 6XL

Art.-nr.: 3525104294006XL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grau
Unisex-størrelse 6XL
Produkttype T-Shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3525104294006XL
EAN/GTIN 7330509660508
Producentnummer 3525104294006XL
L-nummer L00980 5913

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

Detaljer
Ribstrikket hals, Rund hals
Forstærket skuldersøm, Forstærket nakkesøm

Funktionalitet
Regulær pasform

Beskrivelse:

  • Brugbar og behagelig T-shirt i 100% bomuld
  • T-shirten har ribstrikket hals og forstærkede hals- og skuldersømme
  • Samme T-shirt som 3325, men sælges nu enkeltvis i stedet for i pakker med flere shirts
  • Vi har tilføjet en ny størrelsesgruppe til vores populære klassiker 3525 for at imødekomme behovet for længere t-shirts - S Tall-3XL Tall

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven