Professionelt sæt StarlockMax INSIDE REMOVAL

Art.-nr.: 35222967120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Savklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 35222967120
EAN/GTIN 4014586440477
Producentnummer 35222967120
L-nummer L00010 3786

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionelt sæt StarlockMax INNER REMOVAL
  • 45-delt tilbehørssæt med omfattende savklingeudstyr til hurtig og præcis savning til alt montagearbejde. Passer til FEIN multiværktøj med StarlockMax-beslag samt til alle andre almindelige multiværktøjer med StarlockMax-beslag. I et sæt med en attraktiv prisfordel i forhold til individuelle køb. Indhold: 8 E-Cut Long-Life-savklinger (1 stk. 34 x 20 mm, 2 stk. hver 50 x 35 mm og 50 x 65 mm, 1 stk. hver 78 x 32 mm og 78 x 42 mm). 78 x 32 mm og 78 x 42 mm), 1 E-Cut Precision BIM-savklinge (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 BIM-rundsavklinge (Ø 100 mm), 1 dybdestop, 1 fast spatel lang, 1 støvsuger, antistatisk, 1 slibeplade, perforeret (80 mm), 10 slibeplader, perforeret (K 60, 80, 120)

Egenskab:

  • Montering af SLM

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven