Bedst af Starlock RENOVERING

Art.-nr.: 35222967060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeark

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 35222967060
EAN/GTIN 4014586440507
Producentnummer 35222967060
L-nummer L00010 3623

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det bedste fra Starlock RENOVATION
  • 26-delt tilbehørssæt til alle kommende renoveringsopgaver. Passer til alle FEIN multiværktøjer samt alle andre almindelige multiværktøjer med Starlock-beslag. I sæt med attraktiv prisfordel i forhold til individuelle køb. Indhold: 6 E-Cut Long-Life-savklinger (2 stk. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 hårdmetal-rasp (80 mm), 1 hårdmetal-segment-savklinge (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fast spatel, 1 skæreblad (svampeformet), 1 slibeplade, uperforeret (80 mm), 5 slibeplader hver (K 60, 80, 120)

Egenskab:

  • Indehaver SL

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven