Bedst af E-Cut StarlockMax Træ og metal

Art.-nr.: 35222967050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Savklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 35222967050
EAN/GTIN 4014586440415
Producentnummer 35222967050
L-nummer L00010 3687

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det bedste fra E-Cut StarlockMax TRÆ & METAL
  • 6 ekstra lange E-Cut savklinger til neddybning til stor neddybningsdybde og effektivt arbejde i træ og metal. Passer til FEIN multiværktøj med StarlockMax-beslag samt til alle andre almindelige multiværktøjer med StarlockMax-beslag. I et sæt med en attraktiv prisfordel i forhold til individuelle køb. Indhold: 2 E-Cut Long-Life-savklinger (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life-savklinger (90 x 32 mm)

Egenskab:

  • Montering af SLM

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven