Det bedste af Starlock METAL

Art.-nr.: 35222967020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeark

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 35222967020
EAN/GTIN 4014586440385
Producentnummer 35222967020
L-nummer L00010 3667

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det bedste fra Starlock METAL
  • 6 savklinger, specielt til bearbejdning af hærdede og uhærdede metaller. Passer til alle FEIN multiværktøjer samt alle andre almindelige multiværktøjer med Starlock-beslag. I et sæt med en attraktiv prisfordel i forhold til individuelle køb. Indhold: 1 E-Cut CarbidePRO-savklinge (40 x 32 mm), 1 E-Cut Long-Life-savklinge (50 x 35 mm og 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal-savklinge (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-savklinge (50 x 30 mm), 1 fuld HSS-segment-savklinge (Ø 85 mm)

Egenskab:

  • Indehaver SL

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven