• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

High Vis T-shirt High Vis Orange S

Art.-nr.: 352225375300S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis orange
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 352225375300S
EAN/GTIN 7330509831380
Producentnummer 352225375300S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% polyester, 45% polypropylen, Interlock 160g/m²

Detaljer
Rund hals

Funktionalitet
Løs pasform

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Beskrivelse:

  • En Hi-vis t-shirt med segmenteret refleksbånd for ekstra synlighed
  • Materialet i t-shirten har en stor absorptionskapacitet, hvilket betyder at sveden transporteres ud fra indersiden af trøjen og får den til at sætte sig på ydersiden
  • Når den er der, får materialet fugten til at tørre hurtigt og skaber et behageligt klima for kroppen
  • Den kan ikke vaskes industrielt
  • Vaskes ved 60 grader
  • Den er certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven