Udførelse:
Hovedmateriale
55% polyester, 45% polypropylen, Interlock 160g/m²
Detaljer
Rund hals
Funktionalitet
Løs pasform
Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre
Beskrivelse:
- En Hi-vis t-shirt med segmenteret refleksbånd for ekstra synlighed
- Materialet i t-shirten har en stor absorptionskapacitet, hvilket betyder at sveden transporteres ud fra indersiden af trøjen og får den til at sætte sig på ydersiden
- Når den er der, får materialet fugten til at tørre hurtigt og skaber et behageligt klima for kroppen
- Den kan ikke vaskes industrielt
- Vaskes ved 60 grader
- Den er certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3