Fugesten keramiske konventionelle og harpiksbundne 20 x 15 x 60 mm C 320 -55 V18

Art.-nr.: 351654
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Strygesten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 351654
    EAN/GTIN 9003173516546
    Producentnummer 351654

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    For at opnå de højeste høvlingskvaliteter nivelleres høvlehoveder i µ-serien med samlesten. Produkter fra Tyrolit opnår optimale afskalningseffekter. De tillader nivellering af HSS og hårdmetal høvling blade.

    Egenskab:

    • Form: 54. JUNI 1976
    • Kornstørrelse: 320
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : C 320 -55 V18
    • Mål (B x C x L): 20 x 15 x 60 mm
    • Diameter: 20 mm
    • Tykkelse: 15 mm
    • Hul: 60 mm
    • Materialets egnethed: HSS, hårdmetal

    Fordel:

    • Kølerstel
    • God profilering

    Anvendelse:

    • Til nivellering af hårdmetal og HSS høvlehoveder

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven