TRIMMEX SIMPLASTO afgratningskniv med GRAFIKKLINGE 34, 1 stk.

Art.-nr.: 35134.02
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
    Artikelnummer 35134.02
    EAN/GTIN 4002632803727
    Producentnummer 35134.02
    L-nummer Z84240

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indvendig metal, udvendig plast, front spids.
    TRIMMEX SIMPLASTO er indkapslet i skridsikker plast. Det bruges bedst til fin og præcis skæring i papir og pap. Eller du kan bruge det til at afbrænde en bred vifte af plastdele. Med den medfølgende plastikhætte kan du sikkert beskytte den spidse klinge.
    • Grundmateriale:
      Softgrip belagt aluminiumshåndtag
    • Særligt robust
      og ikke uden grund: Håndtaget er lavet af aluminium på indersiden, bladet selv er sikret med to metalskruer. Så du kan stole på stabilitet.
    • Især skridsikker
      fordi aluminiumskernen er omgivet af plastik, øger dette skridmodstanden af dit skæreværktøj. Så du har et fast greb om TRIMMEX SIMPLASTO selv med svedige hænder.

    • Med TRIMMEX SIMPLASTO behøver du ikke at undvære et øje. Her kan du blot trække et bælte igennem og hænge skæreværktøjet, uanset hvor du har brug for det.
    • Vigtigste skærematerialer:
      Lamineret folie
      lamineret folie
      balsa træ
      plast burr

    Egenskab:

    • Greb: Standardhåndtag
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
    • Sikkerhedsteknologi II: Fast blad
    • Transportlås: Beskyttelseshætte
    • Udløser: Hånd
    • Ergonomi: Ergonomisk
    • Vigtigste skærematerialer: Lamineret film, Balsa træ, Plastic Burr, ikke-vævet stof, lamineret film, Filt, gummiburr, metalburr
    • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Tape ridse: Nej.
    • Grundmateriale: Softgrip belagt aluminiumshåndtag
    • Softgrip: Ja
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Monteret klinge: 34,50
    • Valgfri blade: 629,50, 834,65, 8629,65
    • Monteret bladform (kniv): Grafisk blad
    • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
    • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • Som en salgsfremmende vare: Nej.
    • GS-tegn (tekst): Nej.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven