Digital monteringsskrue IP65, 12 mm aksel tomme 0-1 tommer

Art.-nr.: 350-383-30
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
Måleværktøj digital
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 350-383-30
EAN/GTIN 4946368696133
Producentnummer 350-383-30
L-nummer L40010 14910

Betegnelse

Beskrivelse:

Monteringsmåleskruen med et måleområde på 25 mm og en fastholdelse på 12 mm giver følgende fordele: Til montering i maskiner og måleudstyr. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (kapslingsklasse IP65), egnet til brug i kølemidler og skæreolier Enkel aflæsning af måleværdierne takket være et stort LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 1
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
Bemærkninger: IP65
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveres: Inkl. kasse, nøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven