Digital monteringsskrue, tommer 0-1 tommer, Digimatic, monteringsmøtrik, 0.709 tommer

Art.-nr.: 350-354-30
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
Måleværktøj digital
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 350-354-30
EAN/GTIN 4946368696089
Producentnummer 350-354-30

Betegnelse

Beskrivelse:

Monteringsskrue med 25 mm måleområde og 10 mm holder, som giver dig følgende fordele ved installation i enheder, maskiner og måleudstyr. De målte værdier vises tydeligt med en opløsning på 0.001 mm. Diameter på spændeaksel: 10 mm

Egenskab:

Nøjagtighed (µm): ±2 μm (uden kvantificeringsfejl)
Måleområde: 0 - 1

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven