Digital panelmåleskrue IP65, 0-25 mm, Digimatic, mm aksel

Art.-nr.: 350-273-30
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 350-273-30
    EAN/GTIN 4946368695990
    Producentnummer 350-273-30
    L-nummer L40010 13888

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Monteringsmåleskruen med et måleområde på 25 mm og en fastholdelse på 12 mm giver følgende fordele: Til montering i maskiner og måleudstyr. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (kapslingsklasse IP65), egnet til brug i kølemidler og skæreolier Enkel aflæsning af måleværdierne takket være et stort LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 0 - 25
    Skridt: 0,001 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
    Bemærkninger: IP65
    Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. kasse, justeringsnøgle, 1x batteri
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 2,4 år

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven