Elektronik-gribetang med flerkomponent-håndtag 115 mm

Art.-nr.: 35 32 115
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 35 32 115
EAN/GTIN 4003773035121
Producentnummer 35 32 115
L-nummer L70010 62

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til fint monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • til at gribe, holde og bøje
  • gennem præcisionssamling
  • glatte grebsflader på jorden
  • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • polering eller spejlpolering i kombination med en fin oliefilm giver god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele

Egenskab:

  • Kæbelængde (B): 22,5 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Spidsbredde (E): 2,0 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 1,0 mm
  • Hovedets bredde (A): 11,0 mm
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven