Udførelse:
Hovedmateriale
48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatiske fibre, interlock, flammebestandig, antistatisk, 250 g/m²
Detaljer
Rund hals
Udluftning på siden
Eksternt certificeringsmærke
Finish
Armbånd ved ærmeenden
Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammehæmmende afskårne refleksbånd
Beskrivelse:
- En langærmet t-shirt med et feminint snit fremstillet af et robust stof med meget beskyttende egenskaber og i høj synlighedsklasse 1
- Den bløde, fremragende komfort er med til at gøre dette til en næsten uovertruffen beklædningsgenstand
- Certificeret i henhold til standarderne EN 1149-5 og EN ISO 20471, klasse 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 13. 1 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²