Flammehæmmende langærmet dameskjorte S

Art.-nr.: 349417618933S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / high vis gelb
Unisex-størrelse S
Produkttype Flammebeskyttelsesshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 349417618933S
EAN/GTIN 7330509784136
Producentnummer 349417618933S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatiske fibre, interlock, flammebestandig, antistatisk, 250 g/m²

Detaljer
Rund hals
Udluftning på siden
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Armbånd ved ærmeenden

Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammehæmmende afskårne refleksbånd

Beskrivelse:

  • En langærmet t-shirt med et feminint snit fremstillet af et robust stof med meget beskyttende egenskaber og i høj synlighedsklasse 1
  • Den bløde, fremragende komfort er med til at gøre dette til en næsten uovertruffen beklædningsgenstand
  • Certificeret i henhold til standarderne EN 1149-5 og EN ISO 20471, klasse 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven