Multinorm T-shirt High Vis Yellow S

Art.-nr.: 348017613300S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 348017613300S
    EAN/GTIN 7330509725771
    Producentnummer 348017613300S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatiske fibre, interlock, flammebestandig, antistatisk, 250 g/m²

    Detaljer
    Rund hals
    Eksternt certificeringsmærke

    Refleks
    Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammebestandigt skårne refleksbånd

    Beskrivelse:

    • Flammehæmmende hi-vis t-shirt
    • Fremstillet af et fint, blødt stof
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 2, EN ISO 14116, indeks 3

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven