Boltsaks

Art.-nr.: 3464954
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3464954
EAN/GTIN 4010886975817
Producentnummer 3464954

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt kraftboltfræser med særlig høj skæreydelse
  • lav indsats på grund af optimeret grebsforhold
  • slidfri roterende tryklejebolte for at reducere glidefriktion under skæring skæreproces skæring yderligere induktivt hærdet (63 - 65 HRC) dobbeltsidet fræsning med ekstra skærekant
  • i området tæt på leddene, Sikrer de bedste gearudvekslingsforhold for store tråddiametre
  • den ekstra skærekant fungerer som forskærer til tykke bolte og hakker dem meget dybt
  • i andet trin, den forreste hovedskærekant skærer bolten helt
  • Precision Cutting for blød tråd op til Ø 6.0 mm, Hård tråd op til Ø 5.5 mm og klavertråd op til Ø 3.8 mm
  • version JL = stål grå, med 2-komponent greb ærmer
  • version TL = stål grå, med blå dyppet anti-slip greb version TC = forkromet, med blå dyppet greb
  • ærmer

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Affasning: med
  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet højde [mm]: 18 mm
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Materiale: hærdet stål
  • Nettovægt [kg]: 0,338 kg
  • Overfladefinish: forkromet
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • Skærekantens form: med facet
  • Skærekantens hårdhed: 63 - 65 HRC
  • Skæreværdier: Blød tråd: 6 mm / 3 AWG; Mellemhård tråd: 6 mm / 3 AWG; Hård tråd: 5 mm / 4 AWG; Pianotråd: 3,8 mm
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven