Force sidefræser amerikansk model

Art.-nr.: 3463699
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3463699
EAN/GTIN 4010886976197
Producentnummer 3463699

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design i henhold til din ISO 5749
  • stor gearing effekt til let skæring
  • GEDORE specialhærdet stål, tryksmedet, oliehærdet og hærdet
  • induktivt hærdede skærekanter (63 - 65 HRC) muliggør konstant skæreydelse over en lang periode.
  • Højeste skæreydelse med mindre indsats på grund af optimal interaktion mellem skæregeometri, excentrisk nittelleje og ergonomisk håndtagsdesign.
  • Version JC = forkromet, med 2-komponent greb ærmer
  • version TL = stål grå, med blå støbte anti-slip greb
  • version TC = forkromet, med blå støbte greb ærmer

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Affasning: med
  • Ledtyper: Overflademonteret samling
  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet højde [mm]: 13 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 17 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • med skærekant: Ja, det
  • Nettovægt [kg]: 0,146 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Overfladefinish: forkromet
  • Skærekantens form: med facet
  • Skærekantens hårdhed: 63 - 65 HRC
  • Skærets længde [mm]: 17 mm
  • Skæreværdier: Mellemhård tråd: 3,1 mm / 8 AWG; Hård tråd: 2 mm / 12 AWG; Pianotråd: 1,5 mm / 15 AWG

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven