Afisoleringsskævbider

Art.-nr.: 3463664
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3463664
EAN/GTIN 4010886976180
Producentnummer 3463664
L-nummer L60160 6496

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektriker sidebidetang med dobbeltfunktion: Skæring og afisolering af afisoleringshuller
  • til enkelt- og flertrådede ledere med 1.5 mm² og 2.5 mm² leder tværsnit
  • induktivt hærdede præcisionskærekanter, skærehårdhed 61 - 63 HRC
  • GEDORE specialhærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
  • version JC = forkromet, med 2-komponent greb ærmer version TC = forkromet, med blådyppet greb bøsninger

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Affasning: med
  • Samlet længde [mm]: 160 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 19 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,0 mm
  • Linje/kabel diameter: 1,5 / 2,5
  • Materiale: hærdet stål
  • med skærekant: Ja, det
  • Nettovægt [kg]: 0,235 kg
  • Overfladefinish: forkromet
  • Skærekantens form: med facet
  • Skærekantens hårdhed: 61 - 63 HRC
  • Skærets længde [mm]: 19 mm
  • Skæreværdier: Mellemhård tråd: 3 mm / 9 AWG; Blød tråd: 5 mm / 4 AWG; Hård tråd: 1,6 mm / 14 AWG; Cu-kabel, flerstrenget tværsnit: 3x2,5 mm²; Flerstrenget kabel Ø: 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven