Kombinationstang tysk model

Art.-nr.: 3463125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 3463125
    EAN/GTIN 4010886976005
    Producentnummer 3463125

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Version i henhold til din ISO 5746
    • forstærket version, til hård kontinuerlig brug
    • vedhæftet skæreboks
    • til rund og fladt materiale
    • til mellemhård tråd 1.6 mm
    • højtliggende, induktivt hærdede præcisionskærekanter, skærehårdhed 62 - 64 HRC
    • GEDORE specialhærdet stål, tryksmedet, oliehærdet og hærdet
    • version JC = forkromet, med 2-komponent håndtag, version TL =
    • stålgrå, Med blådyppede skridsikre håndtag
    • version TC = forkromet, med blå dyppede håndtag dæksler

    Egenskab:

    • Gnistfri version: Nej, kun til plast
    • Kæbeform: Flade kæber
    • Bakkens længde L3 [mm]: 34 mm
    • Affasning: med
    • Ledtyper: indsat samling
    • Samlet bredde [mm]: 49 mm
    • Samlet højde [mm]: 13 mm
    • Samlet længde [mm]: 160 mm
    • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
    • Farve på håndtag: Blå farve
    • Hærdningsproces: Induktionshærdet
    • Hovedets bredde 1 [mm]: 23,0 mm
    • Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,8 mm
    • Materiale: hærdet stål
    • med skærekant: Ja, det
    • Nettovægt [kg]: 0,173 kg
    • Standard: DIN ISO 5746
    • Overfladefinish: forkromet
    • Skærekantens form: med facet
    • Skærekantens hårdhed: 62 - 64 HRC
    • Skæreværdier: Blød tråd: 4 mm / 6 AWG; Mellemhård tråd: 3,1 mm / 8 AWG; Hård tråd: 2 mm / 12 AWG; Cu-kabel, snoet tværsnit: 16 mm²; Flertrådet kabel Ø: 10 mm
    • Centrumbredde W4 [mm]: 5,8 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven