Multitang med skærekant, savtakket, lige form

Art.-nr.: 3463117
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 3463117
    EAN/GTIN 4010886975992
    Producentnummer 3463117
    L-nummer L60160 6453

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Multifunktionstang til mekaniske og elektroniske anvendelser
    • der holder, skærer, afisolerer, krymper, bøjer, Drejning og presning af
    • flade runde kæber, gribeflader lige, riflede
    • induktivt hærdede præcisionskærekanter, skærehårdhed 62 - 64 HRC
    • for mellemhård tråd 1.6 mm og blød tråd op til 3 mm
    • crimpning fra 0.5 til 2.5 mm²
    • til afisolering af kabler fra 0.5 til 2.5 mm²
    • GEDORE specialhærdet stål, tryksmedet, Oliehærdet og hærdet
    • skærekant yderligere induktivt hærdet
    • version JC = forkromet, med 2-komponent håndtag manchetter
    • version TL = stål grå, med blådyppet anti-slip håndtag version TC = forkromet, med blådyppet håndtag
    • manchetter

    Egenskab:

    • Gnistfri version: Nej, kun til plast
    • Kæbeform: Flad-runde kæber
    • Affasning: med
    • Ledtyper: indsat samling
    • Samlet længde [mm]: 200 mm
    • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
    • Farve på håndtag: Blå farve
    • Hærdningsproces: Induktionshærdet
    • Materiale: hærdet stål
    • med skærekant: Ja, det
    • Nettovægt [kg]: 0,19 kg
    • Overfladefinish: forkromet
    • Skærekantens form: med facet
    • Skærekantens hårdhed: 62 - 64 HRC
    • Skæreværdier: Mellemhård tråd: 3,2 mm / 8 AWG; Hård tråd: 2,2 mm / 11 AWG

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven