Spidstang med skærekant, savtakket, lige form

Art.-nr.: 3463052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3463052
EAN/GTIN 4010886975954
Producentnummer 3463052

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design i henhold til din ISO 5745
  • flade, lange kæber, gribeflader lige, riflet
  • til at holde, gribe, Bøjning og skæring
  • induktivt hærdede præcisionskærekanter, skærehårdhed 61 - 63 HRC
  • GEDORE specialhærdet stål, tryksmedet, oliehærdet og hærdet
  • version JC = forkromet, med 2-komponent håndtag ærmer
  • version TL = stål grå, med blå støbt anti-slip håndtag version TC= forkromet, med blå støbt
  • plast belægning

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Kæbeform: Flad-runde kæber
  • Bakkens længde L3 [mm]: 42 mm
  • Affasning: med
  • Ledtyper: indsat samling
  • Samlet bredde [mm]: 51 mm
  • Samlet højde [mm]: 13 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 15,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • med skærekant: Ja, det
  • Nettovægt [kg]: 0,104 kg
  • Standard: DIN ISO 5745
  • Overfladefinish: forkromet
  • Skærekantens form: med facet
  • Skærekantens hårdhed: 61 - 63 HRC
  • Skæreværdier: Hård tråd: 1,6 mm / 14 AWG; Mellemhård tråd: 3 mm / 9 AWG
  • Centrumbredde W4 [mm]: 2,5 mm
  • Spidsens tykkelse: 2,0 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven