Kraftkombinationstang

Art.-nr.: 3462757
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3462757
EAN/GTIN 4010886975879
Producentnummer 3462757

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design i henhold til din ISO 5746
  • for den hårdeste permanente belastning
  • stor løftestangseffekt for lettere arbejde
  • induktivt hærdede præcisionskærekanter, ekstra lange, skærehårdhed 62 - 64 HRC
  • for runde og flade materialer til
  • alle ledninger, også hård tråd/pianotråd, 1.6 mm
  • GEDORE specialhærdet stål, tryksmedet, oliehærdet og hærdet
  • version JC = forkromet, Med 2-komponent greb
  • type TL = stål grå, med blå dyppet anti-slip greb
  • type TC= forkromet, med blå dyppet plast belægning
  • krafttang betyder 35% mindre kraft
  • gribeflade med et snit for særligt godt greb
  • groft tandede gribeflader til at holde skruer, rør osv.

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Kæbeform: Flade kæber
  • Bakkens længde L3 [mm]: 38 mm
  • Affasning: med
  • Ledtyper: indsat samling
  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 25,6 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • med skærekant: Ja, det
  • Nettovægt [kg]: 0,227 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Overfladefinish: forkromet
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • Skærekantens form: med facet
  • Skærekantens hårdhed: 62 - 64 HRC
  • Skæreværdier: Blød tråd: 5 mm / 4 AWG; Mellemhård tråd: 3,4 mm / 8 AWG; Hård tråd: 2,5 mm / 10 AWG; Pianotråd: 2 mm / 12 AWG; Cu-kabel, snoet tværsnit: 16 mm²; Multitrådskabel Ø: 11 mm
  • Centrumbredde W4 [mm]: 6,5 mm
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven