Universaltang

Art.-nr.: 3462595
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3462595
EAN/GTIN 4010886975831
Producentnummer 3462595
L-nummer L60160 6474

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Version i henhold til din ISO 8976 form C
  • med gennemskubbende samling og spændebeskyttelse
  • finjustering via trykknap
  • nr. 142 7 = 17-vejs justerbart
  • nr. 142 10 = 15-vejs justerbart
  • nr. 142 12 = 17-vejs justerbar
  • trykknap med en hånd justering med stor arbejdsflade
  • smal tang hoved til svært tilgængelige områder
  • lange tangkæber
  • offset gribeflader, selvfastspænding på møtrikker og rør
  • GEDORE kromvanadium specialstål tænder induktion hærdet version JC = forkromet
  • med 2-komponent greb ærmer
  • version C = slanke håndtag ben med smedet ribbeversion TL =
  • stålgrå, Med blådyppet anti-slip håndtag
  • vingefang 37 mm

Egenskab:

  • Antal indstillingspositioner: 17
  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Kæbeform: Flade kæber
  • Bakkens længde L3 [mm]: 32 mm
  • Ledtyper: Gennemgående samling
  • Samlet bredde [mm]: 43 mm
  • Samlet højde [mm]: 16 mm
  • Samlet længde [tommer]: 7
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Størrelse [tommer]: 7
  • Hærdningsproces: Induktionshærdet
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 40,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadium-stål
  • Nettovægt [kg]: 0,183 kg
  • Standard: DIN ISO 8976 - Form C
  • Overfladefinish: forkromet
  • Spændvidde [mm]: 37 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven