Beskrivelse:
Denne PREMIUM sliberulle består af en blanding af slibestof og ikke-vævet stof og er monteret på satineringsmaskinen ved hjælp af et særligt kilehul. Materialekombinationen giver en højere skærekant sammenlignet med ruller, der kun er fremstillet af ikke-vævet materiale, og sikrer en fremragende grad af præcision bearbejdning og maksimal driftskomfort. Derudover tilbyder rullen de typiske egenskaber ved ikke-vævede produkter, såsom stærk ventilation og lav støj i ansøgningen. 4-kilesystemet har en effektiv trækeffekt på slibeværktøjet og garanterer en hurtig start af rullen.
Egenskab:
- Form: Stof og ikke-vævet lamellar skive
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A Medium C X 60
- Mål (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 100 mm
- Hul: 19,1 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Glittemaskine
Fordel:
- Høj skæreeffektivitet
- Fremragende grad af efterbehandling
- Maksimal brugervenlighed med lavt støjniveau
Anvendelse:
- Nem afgratning og rengøring, satin finish slibning på små og store overflader, fjernelse af oxidlag, fjernelse af fejl fra tidligere bearbejdningstrin