Beskrivelse:
De store dimensioner på PREMIUM ventilatorhjulene sikrer lang levetid, kontinuitet i bearbejdningen og reducerede tider for hjulskift. De er velegnede til brug i håndholdte maskiner med fleksible aksler samt på stationære polermaskiner. Den store diameter øger kontaktfladen og skaber et mere ensartet slibemønster sammenlignet med lignende værktøjer med mindre dimensioner, hvilket også tillader brug på store overflader. Placeringen af bladene sikrer kontinuerlig slitage af slibestoffet og kontinuerlig eksponering af nye slibekorn, samtidig med at der opretholdes en høj og konstant slibeevne i hele værktøjets levetid. Ventilatorhjulene kombinerer fleksibilitet med fremragende tilpasningsevne til uregelmæssige konturer. Desuden forhindrer den stærke ventilation under bearbejdningen, at arbejdsfladen overophedes, hvilket resulterer i fremragende resultater i en lang række applikationer. Korundudslibefinnerne er monteret radialt omkring værktøjets akse. Boringen forstærkes af en metalring med variable dimensioner afhængigt af hjuldiameteren, hvilket gør det muligt at montere hjulet sikkert på slibemaskinen ved hjælp af en passende reduktionsflange.
Egenskab:
- Form: Vævsplade
- Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller, stål, rustfrit stål, plast/PVC
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C X A-P A80
- Mål (D x D x H): 200 x 50 x 54 mm
- Diameter: 200 mm
- Tykkelse: 50 mm
- Hul: 54 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Lang værktøjslevetid og konstante resultater
- Reducerede hjulskiftetider
- Fremragende slibeevne
- Fleksibilitet og tilpasningsevne
- Stærk ventilation under bearbejdning, hvilket reducerer termisk belastning
Anvendelse:
- Efterbehandling af store flade, konkave eller konvekse profilerede overflader
- Slibning af indersiden og ydersiden af beholdere, kar, rør
- Efterbehandling af dele med uregelmæssige profiler såsom håndtag, fittings, stemplede dele, fjernelse og rengøring af svejsninger
Anbefaling:
- Ved anvendelse af ventilatorhjul skal den rotationsretning, der er angivet på overfladen af ribberne med slibemateriale, overholdes. Desuden skal der anvendes lavt kontakttryk.
- Det bearbejdede emne skal føres i modsat retning af hjulets omdrejningsretning. Hvis den anvendes forkert, reduceres ydeevnen, og der er risiko for, at hjulene går i stykker.
Særlige kendetegn:
- Lav termisk belastning.
- Reducerede hjulskiftetider
- Lang værktøjslevetid