Beskrivelse:
Lamellerne på PREMIUM slibning ikke-vævede skiver er arrangeret radialt, hvilket fører til maksimal tilpasningsevne af den ikke-vævede. Dette forhindrer geometriske ændringer af emnets overflade og giver de bedste resultater. Værktøjet er først og fremmest kendetegnet ved en kølig slibning og en lav termisk belastning på overfladen. Med dette ikke-vævede slibehjul er du ideelt udstyret til en bred vifte af opgaver, såsom måtning og satinering af metaller, rengøring af oxiderede overflader, linemåtning af rustfrit stål eller skrubning af plast.
Egenskab:
- Form: IKKE-VÆVET lamelskive
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : EN BØDE
- Mål (D x D x H): 200 x 50 x 76,2 mm
- Diameter: 200 mm
- Tykkelse: 50 mm
- Hul: 76,2 mm
- Kornstørrelse: 50
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Køligere stel og lav termisk belastning
- Ingen geometrisk ændring af overfladen
- Høj tilpasningsevne, men alligevel modstandsdygtig
- Nem at bruge
- Konstant efterbehandling
Anvendelse:
- Til måtning og satinering af metaller, rengøring af oxiderede overflader, linemåtte af rustfrit stål eller til skrubning af plast
- Specielt til rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, aluminium, Titan og plast