VLIES ark 120x280 A FINE PREMIUM universel anvendelse

Art.-nr.: 34598401
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 34598401
EAN/GTIN 8024406025964
Producentnummer 34598401
L-nummer L50140 2728

Betegnelse

Beskrivelse:

De FØRSTEKLASSES ikke-vævede plader fra Tyrolit imponerer med længst mulig levetid takket være deres imprægnering, hvilket betyder, at slibekornet også er placeret inde i det ikke-vævede. Uanset om du rengør svejsninger, fjerner rust, bearbejder maling eller polerer overflader, tilbyder vi det rigtige produkt til enhver anvendelse. Derudover drager du som bruger fordel af den perfekte tilpasningsevne af de ikke-vævede plader til overfladen.

Egenskab:

  • Form: IKKE-vævede plader
  • Materialets egnethed: Stål, træ, plast / PVC, rustfrit stål, støbejern,
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : EN BØDE
  • Mål (D x H): 120 x 280 mm
  • Tykkelse: 120 mm
  • Hul: 280 mm
  • Kornstørrelse: 50
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være 100% imprægnering - korn er derfor også placeret inde i slibefleecen
  • Forskellige specifikationer muliggør rengøring af svejsninger op til polering af overflader
  • Meget fleksibel konstruktion - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne

Anvendelse:

  • Til rengøring og bearbejdning af overflader med orbitalsliberen eller med hånden

Anbefaling:

  • En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
  • En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
  • En MEGET FIN / En ULTRA FIN til efterbehandling af forskellige emner
  • Kornstørrelse 60/80: Til grovere overfladefinish
  • Kornstørrelse 120/180: For en fin overflade finish

Særlige kendetegn:
  • Bedste overfladeresultater og levetid
  • Ingen rullemærker
  • Behageligt arbejde

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven