VLIES rulle 120x10M A MEDIUM PREMIUM universal brug

Art.-nr.: 34598338
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefiberrulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34598338
EAN/GTIN 8024406550343
Producentnummer 34598338
L-nummer L50140 2634

Betegnelse

Beskrivelse:

De FØRSTEKLASSES ikke-vævede ruller fra Tyrolit imponerer med længst mulig levetid takket være deres imprægnering, hvilket betyder, at slibekornet også er placeret inde i fleecen. Uanset om du rengør svejsninger, fjerner rust, bearbejder maling eller polerer overflader, tilbyder vi det rigtige produkt til enhver anvendelse. Derudover drager du som bruger fordel af fleecens perfekte tilpasningsevne til overfladen.

Egenskab:

  • Form: IKKE-VÆVET rulle
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, træ, plast / PVC, støbejern,
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A Medium
  • Mål (D x H): 120 x 10 mm
  • Tykkelse: 120 mm
  • Hul: 10 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være en 100% imprægnering - derfor er korn også placeret inde i slibefleecen
  • Forskellige specifikationer muliggør rengøring af svejsninger op til polering af overflader
  • Meget fleksibel konstruktion - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne

Anvendelse:

  • Til rengøring og bearbejdning af overflader med orbitalsliberen eller med hånden

Anbefaling:

  • En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
  • En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
  • En MEGET FIN / En ULTRA FIN til efterbehandling af forskellige emner
  • Kornstørrelse 60/80: Til grovere overfladefinish
  • Kornstørrelse 120/180: For en fin overflade finish

Særlige kendetegn:
  • Bedste overfladeresultater og levetid
  • Ingen rullemærker
  • Behageligt arbejde

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven