Beskrivelse:
PREMIUM Quick-Change-skiverne med keramisk korn og slibeaktiv topbinding giver maksimal materialefjernelse i applikationer med højt kontakttryk. Brug af en ekstra belægning bruges til at fjerne materiale uden at overophede overfladen, der skal bearbejdes, og reducerer samtidig tilstopning af disken. Dette gør dette produkt perfekt egnet til bearbejdning af rustfrit stål, da det ekstra lag opnår en køleeffekt og dermed forhindrer misfarvning af emnet. Sammenlignet med zirconium-versionen er det anvendte keramiske korn endnu mere strømlinet, aggressivt og muliggør hurtigere fjernelse. Den stærke vedhæftning og slibematerialet af høj kvalitet garanterer en fremragende levetid. Dette produkt fås i to forskellige spændesystemer, der dækker alle typer værktøj.
Egenskab:
- Form: STOF quick-release disk
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : CA-P92 PE XY CA36
- Mål (D x ENHED): 76 x R mm
- Diameter: 76 mm
- Kornstørrelse: 36
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Fremragende værktøjslevetid, skæreeffektivitet og kantstabilitet
- Ekstra belægning afkøler og forhindrer misfarvning på rustfrit stål
- Ideel til små områder
- Maksimal materialefjernelse på kortest mulig tid
Anvendelse:
- Til opgaver med høj materialefjernelse og høj bearbejdningshastighed (fjernelse af små grater, svejsepletter eller svejsepuder)
Anbefaling:
- System R med udvendigt gevind på slibeskiven: Den større klæbeoverflade giver større modstandsdygtighed over for mekanisk belastning sammenlignet med System s.
- Kornstørrelse 36/40/50/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling
Særlige kendetegn:
- Perfekt til stål og rustfrit stål
- Højeste udtagningsrate
- Enkel håndtering