Beskrivelse:
De FØRSTEKLASSES Quick-Change-skiver af zirconium High Performance med hurtigt fastspændingssystem giver øget materialefjernelse i applikationer med højt kontakttryk. Brug af en ekstra belægning bruges til at fjerne materiale uden at overophede overfladen, der skal bearbejdes, og reducerer samtidig tilstopning af disken. Dette gør dette produkt perfekt egnet til bearbejdning af rustfrit stål, da det ekstra lag opnår en køleeffekt og dermed forhindrer misfarvning af emnet. Zirconium er kendetegnet ved en høj sejhed, hvilket fører til en klart forbedret modstand af diskene. Den fremragende vedhæftning og slibemidler af høj kvalitet garanterer en lang levetid. Dette produkt fås i to forskellige spændesystemer, der dækker alle typer værktøj.
Egenskab:
- Form: STOF quick-release disk
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA-P48 PE XY ZA60
- Mål (D x ENHED): 38 x R mm
- Diameter: 38 mm
- Kornstørrelse: 60
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Ekstra belægning afkøler og forhindrer misfarvning på rustfrit stål
- Øget fjernelse af materiale
- Høj sejhed af zirconium fører til forbedret modstand
- Ideel til små områder
- Lang levetid og høj kantstabilitet takket være robust konstruktion
Anvendelse:
- Til opgaver med høj materialefjernelse og høj bearbejdningshastighed (fjernelse af små grater, svejsepletter eller svejsepuder)
Anbefaling:
- System R med udvendigt gevind på slibeskiven: Den større klæbeoverflade giver større modstandsdygtighed over for mekanisk belastning sammenlignet med System s.
- Kornstørrelse 36/40/50/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling
Særlige kendetegn:
- Perfekt til rustfrit stål og aluminium
- Høj stabilitet på grund af robust konstruktion
- Til svært tilgængelige steder