Beskrivelse:
PREMIUM Quick-Change zirconiumskiver med hurtigspændesystem giver øget materialefjernelse i applikationer med højt kontakttryk. Zirconium er kendetegnet ved særlig sejhed, hvilket fører til en klart forbedret modstand af diskene. Den mekaniske låsning af glasset sikrer en sikker fastgørelse, der ikke kan løsne sig eller bevæge sig under arbejdet, og muliggør hurtig og nem udskiftning af glasset Den fremragende vedhæftning og slibemidler af høj kvalitet garanterer en lang levetid. Dette produkt fås i to forskellige spændesystemer, der dækker alle typer værktøj.
Egenskab:
- Form: STOF quick-release disk
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA-P43 PE Y ZA80
- Mål (D x ENHED): 51 x R mm
- Diameter: 51 mm
- Kornstørrelse: 80
- Materialets egnethed: Stål
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Øget fjernelse af materiale
- Høj sejhed af zirconium fører til forbedret modstand
- Ideel til små områder
- Lang standtid
Anvendelse:
- Til skimmel- og modelkonstruktion, bilkonstruktion og bilreparation, luft- og rumfartsindustrien, fremstilling af små containere og udstyr
Anbefaling:
- System R med udvendigt gevind på slibeskiven: Den større klæbeoverflade giver større modstandsdygtighed over for mekanisk belastning sammenlignet med System s.
- Kornstørrelse 36/40/50/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling
Særlige kendetegn:
- Perfekt til stål
- Høj stabilitet på grund af robust konstruktion
- Enkel håndtering