Beskrivelse:
De FØRSTEKLASSES Quick-Change-skiver af aluminiumoxid med hurtigudløsnings-spændesystem er den ideelle løsning til frontapplikationer på små overflader og på smalle steder. Den mekaniske låsning af glasset sikrer en sikker fastgørelse, der ikke kan løsne sig eller bevæge sig under arbejdet, og muliggør hurtig og nem udskiftning af glasset. Den fremragende vedhæftning og slibemidler af høj kvalitet garanterer en lang levetid. Dette produkt fås i to forskellige spændesystemer, der dækker alle typer værktøj. Slibehjulet forbindes til nylonsætskruen, som muliggør hurtig fastspænding på støttepladen.
Egenskab:
- Form: STOF quick-release disk
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A-P01 PE XY A80
- Mål (D x ENHED): 38 x R mm
- Diameter: 38 mm
- Kornstørrelse: 80
- Materialets egnethed: Stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, træ
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Fremragende værdi for pengene
- Universelt anvendelige
- Ideel til små områder
- Lang standtid
Anvendelse:
- Til skimmel- og modelkonstruktion, bilkonstruktion og bilreparation, luft- og rumfartsindustri, produktion af små containere og udstyr
Anbefaling:
- System R med udvendigt gevind på slibeskiven: Den større klæbeflade giver større modstandsdygtighed over for mekanisk belastning sammenlignet med System s. systemet er kompatibelt med støtteplader fra lignende konkurrerende produkter.
- Kornstørrelse 36/40/50/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling
Særlige kendetegn:
- Kan bruges på en bred vifte af materialer
- Høj stabilitet på grund af robust konstruktion
- Til svært tilgængelige steder