3/4″ 8-delt power skruetrækker sæt

Art.-nr.: 3459209
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3459209
EAN/GTIN 4010886974940
Producentnummer 3459209
L-nummer L60160 6460

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 8 skruetrækkerindsatser passer til alle almindelige pneumatiske og elektriske skruetrækkere
  • med indvendigt firkantet drev i henhold til din 3121 - G 20, ISO 1174
  • overflade fosfateret
  • i plastboks

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Drevmontering, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drevmontering, firkantet [imperial]: 3/4″
  • Design: I plastkasse
  • Aktiverings type: Hånd- og maskinbetjent
  • Instruktioner om bortskaffelse på værktøjet: Nej, kun til plast
  • Farvekodning: Nej, kun til plast
  • Samlet bredde [mm]: 285 mm
  • Samlet højde [mm]: 80 mm
  • Samlet dybde [mm]: 221 mm
  • Materiale: stål
  • Nettovægt [kg]: 3,36 kg
  • Standard: DIN 3121 - H 20; ISO 1174
  • Overfladefinish: fosfateret
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • Sikkerhedsspærre: holdering og stift
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven