Multinorm Sweatshirt Navy Blue/ High Vis Yellow XXL

Art.-nr.: 345917628933XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau / high vis gelb
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Sweatshirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 345917628933XXL
    EAN/GTIN 7330509726044
    Producentnummer 345917628933XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    60% Modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fiber, fleece, flammebestandig, antistatisk, 280g/m²

    Detaljer
    Rund hals, Manchethals
    Eksternt certificeringsmærke

    Finish
    Armbånd ved ærmeafslutning
    Ribbet sømkant

    Refleks
    Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammebestandigt afskårne refleksbånd

    Beskrivelse:

    • Blød, komfortabel hi-vis sweatshirt med segmenterede reflekterende overførsler, der sikrer forbedret strækbarhed og fremragende åndbarhed
    • Rund halsudskæring og ribkantet søm og manchetter for en mere behagelig pasform
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 1, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, klasse 1
    • EBT: 18,4 cal/cm²

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C2
    • EBT - 13 cal/cm²
    • ELIM - 12cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven