Tang nøgle 12″

Art.-nr.: 3459020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 3459020
    EAN/GTIN 4010886975824
    Producentnummer 3459020

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Let og ergonomisk værktøj til skånsom gribning og skruning af emner, der føres parallelt
    • kan erstatte to komplette sæt nøgler, metriske og engelske (0 - 72 mm eller 0 - 2.3/4″)
    • forbedret let buet grebform og forstørret kontaktflade ved hånden giver komfortabel håndtering under langvarig belastning
    • skånsom montering af overfladefølsomme skrueforbindelser (F.eks. krom-beslag)
    • Hurtig indstilling via trykknap og glidemekanisme: Efter at der er trykket én gang på knappen og åbning af kæbebenene, kan åbningsbredden af de parallelle kæber justeres til emnet.
    • Sikker snapping, når du presser benene til hver af de 26 justeringspositioner!
    • Perfekt til at spænde og løsne skruesamlinger samt til at holde, bukke, presse og gribe forskellige emner Legefri
    • fastgørelse til flade emner uden risiko for kantskader
    • tænger design sparer den kedelige af- og påsætning til emnet sammenlignet med en nøgle. Ligner en skraldefunktion!
    • Højt forhold (>1:10) muliggør høj tryk- og spændekraft på kæberne
    • fremstillet af GEDORE specialhærdet stål til højeste belastninger
    • kan bruges som en kraftig skruestik til optimal og ergonomisk justering af håndpositionen på farten
    • til kæbernes åbningsbredde eller
    • Skruenøglebredde beskyttelseskæber fås som ekstraudstyr
    • version TL = stål grå, med blå støbte anti-slip håndtag
    • version TC = forkromet, med blå støbte håndtag dæksler

    Egenskab:

    • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
    • Antal indstillingspositioner: 26
    • Kæbeform: Flade kæber
    • Ledtyper: Gennemgående samling
    • Samlet længde [tommer]: 12
    • Samlet længde [mm]: 300 mm
    • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
    • Farve på håndtag: Blå farve
    • Størrelse [tommer]: 12
    • Materiale: hærdet stål
    • Nettovægt [kg]: 0,63 kg
    • Standard: DIN ISO 5743
    • Overfladefinish: forkromet
    • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
    • Spændvidde [mm]: 72 mm
    • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven