Beskrivelse:
PREMIUM 1F80 slibeskiven er særligt velegnet til krævende slibeopgaver på svært tilgængelige steder på forskellige rustfri stålkvaliteter. Denne højtydende skrubskive understøtter dig i en lang række opgaver, såsom påføring af riller og hak, afgratning af gear, skrubning af buede overflader i hulrum og vedligeholdelse af turbineblade. Takket være liftsystemet, der er specielt udviklet til rustfrit stål, forbliver dette værktøj aggressivt i meget lang tid, og levetiden øges betydeligt. Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og en reduktion i udmattelsesstyrken, hvilket resulterer i de bedste resultater på rustfrit stål. Hvis diameteren er større end 80 mm, anbefaler vi, at der anvendes et beskyttelsesdæksel.
Egenskab:
- Form: 1F80 TYSKLAND. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 R- BFX /80
- Mål (D x D x H): 125 x 25 x 25 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Hul: 25 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Specielt bindingssystem til rustfrit stål med højeste aggressivitet og lang levetid
- Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke, hvilket resulterer i de bedste resultater på rustfrit stål
Anvendelse:
- Til krævende arbejde på svært tilgængelige steder i forskellige rustfri stålkvaliteter
- Til anvendelse af riller og hak, til afgratning af tandhjul, til vedligeholdelse af turbineblade og til skrubning af buede overflader i hulrum
Anbefaling:
- Brug en beskyttelseshætte med en diameter på mere end 80 mm
Særlige kendetegn:
- Lang levetid
- Højeste aggressivitet
- Bedste resultater på rustfrit stål