GROSS CLEANING DISC GR 178x22,2 S GROB PREMIUM universel anvendelse

Art.-nr.: 34581951
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 34581951
EAN/GTIN 8024406524795
Producentnummer 34581951

Betegnelse

Beskrivelse:

Med Strip-IT grov rengøringsskive kan du nemt fjerne rust, maling, maling og beskyttelse under dit emne. De porøse nylonfibre, beriget med aggressive slibemidler, står over for enhver udfordring. Samtidig forhindrer de også, at skiven bliver smurt eller tilstoppet. De grove rengøringsskiver er monteret på fleksible glasfiberstøtter, så de kan bruges på vinkelslibere i kombination med en støtteplade. Denne disk giver brugeren en støjsvag, træthedsfri slibning med lav varmeudvikling.

Egenskab:

  • Form: Ikke-vævet grov renseskive
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : GR S GROFT
  • Mål (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Hul: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 20
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Fleksible nylonfibre beriget med aggressivt slibekorn til universel brug
  • Konstruktionen forhindrer smøring og tilstopning af skiven
  • Lav varmeproduktion

Anvendelse:

  • Bruges til at fjerne rust, maling og lak eller til at forberede overflader til svejsning, lodning eller anodisering

Anbefaling:

  • Version s GROV (sort) til fint arbejde på overflader
  • To 1 GR skiver kan spændes ved brug af en længere dorn - dermed en højere kontaktflade
  • Brug af en justerbar lige sliber

Særlige kendetegn:
  • Lav varmeproduktion
  • Højeste aggressivitet
  • Ingen smøring eller tilstopning af spændskiven

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven