Beskrivelse:
De FØRSTEKLASSES SCM Quick-Change skiver til mini vinkelsliberen forenkler grundlæggende overfladebehandlingen af en lang række emner. Den enkle håndtering og den hurtigste samling af skiverne reducerer bearbejdningstiden mange gange. Det betyder, at de bedste overfladeresultater kan opnås på kortest mulig tid, og hele arbejdstrin gemmes. Dette opnås ikke mindst ved at reducere ruhedsdybder, fjerne pletter, udglatte overflader samt rengøre og fjerne svejsninger.
Egenskab:
- Form: IKKE-VÆVET quick-release skive
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SCM A Medium
- Mål (D x ENHED): 38 x R mm
- Diameter: 38 mm
- Kornstørrelse: 40
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, stål, træ
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Den korteste behandlingstid takket være nem håndtering og montering
- Alsidigt anvendelsesområde gør det muligt at spare 1-3 arbejdstrin
- Bedste værktøjslevetid og meget god lagerfjernelse
Anvendelse:
- Til reduktion af ruhedsdybder, udglatning af overflader og rengøring og fjernelse af svejsninger på en lang række materialer
- Ideel til svært tilgængelige områder
Anbefaling:
- ″EKSTRA GROFT/EKSTRA Medium″ korn til rengøring, fjernelse af rust, afgratning og nem fjernelse
- ″GROFT″ korn til rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af belægning og ″endelig finish″
- ″Medium″ korn til nem rengøring, afgratning og endelig finish
- Korn ″MEGET FINT″ som et sidste trin
Særlige kendetegn:
- Korteste behandlingstider og lagring af arbejdstrin
- Bedste værktøjslevetid
- Højeste udsætning af bestanden