Hurtigskifteskive 38xR A GROB PREMIUM stål/rustfrit stål/NE-metal/træ

Art.-nr.: 34580506
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 34580506
EAN/GTIN 8024406023175
Producentnummer 34580506

Betegnelse

Beskrivelse:

De FØRSTEKLASSES SCM Quick-Change skiver til mini vinkelsliberen forenkler grundlæggende overfladebehandlingen af en lang række emner. Den enkle håndtering og den hurtigste samling af skiverne reducerer bearbejdningstiden mange gange. Det betyder, at de bedste overfladeresultater kan opnås på kortest mulig tid, og hele arbejdstrin gemmes. Dette opnås ikke mindst ved at reducere ruhedsdybder, fjerne pletter, udglatte overflader samt rengøre og fjerne svejsninger.

Egenskab:

  • Form: IKKE-VÆVET quick-release skive
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SCM A GROFT
  • Mål (D x ENHED): 38 x R mm
  • Diameter: 38 mm
  • Kornstørrelse: 20
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, stål, træ
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Den korteste behandlingstid takket være nem håndtering og montering
  • Alsidigt anvendelsesområde gør det muligt at spare 1-3 arbejdstrin
  • Bedste værktøjslevetid og meget god lagerfjernelse

Anvendelse:

  • Til reduktion af ruhedsdybder, udglatning af overflader og rengøring og fjernelse af svejsninger på en lang række materialer
  • Ideel til svært tilgængelige områder

Anbefaling:

  • ″EKSTRA GROFT/EKSTRA Medium″ korn til rengøring, fjernelse af rust, afgratning og nem fjernelse
  • ″GROFT″ korn til rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af belægning og ″endelig finish″
  • ″Medium″ korn til nem rengøring, afgratning og endelig finish
  • Korn ″MEGET FINT″ som et sidste trin

Særlige kendetegn:
  • Korteste behandlingstider og lagring af arbejdstrin
  • Bedste værktøjslevetid
  • Højeste udsætning af bestanden

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven