DGU-PCD Diamantslibeskiver 125x22x22,23 PREMIUM

Art.-nr.: 34558008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 34558008
EAN/GTIN 9003173116326
Producentnummer 34558008

Betegnelse

Beskrivelse:

Detaljer: Polykrystallinsk diamant (PCD) er et ekstremt hårdt materiale. Slibeskiven med PCD-segmenter kan bruges til at fjerne hårde, uregerlige materialer og overfladebelægninger. Aggressiv slibeevne med lang levetid.

Egenskab:

  • Form: STS-S DIAMANTSLIBESKIVE
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : 23 - 6 - 5
  • Mål (D x D x H): 125 x 22 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 22 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven